| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1519928-BP Herst.-Nr.: 03030028 EAN/GTIN: 4018754006007 |
| |
|
| | |
| Stahlwille 52 28 03030028 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 28 mm 1/2" (12.5 mm)
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 28 mm
Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · DIN-Norm: DIN 3124,DIN ISO 2725-1 · Material: HPQ-Hochleistungsstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 28 mm · Weitere technische Daten: d1: 37,4 mm · d2: 27 mm · t1: 19,5 mm · t2: 26,7 mm · d3: 25 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Marke: | Stahlwille | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Material: | HPQ-Hochleistungsstahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 28 mm | DIN-Norm: | DIN 3124 | DIN ISO 2725-1 | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, Stahlwille, 03030028, 52 28, Steckschlüsseleinsatz, Nuss |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,65* | € 11,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,73* | € 11,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,74* | € 11,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,65* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|