Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVPG13GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung PG13.5 PG13.5 Polyamid Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521111-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVPG13GR
EAN/GTIN:
     4016139156033
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
KVPG13GR Kabelverschraubung verschraubbar,mit Zugentlastung PG13.5 PG13.5 Polyamid Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVPG13GR

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): PG-Gewinde · Außengewinde: PG13.5 · Bohrungs-Durchmesser: 12 mm · Gehäuse-Besonderheiten: verschraubbar,mit Zugentlastung · Gewicht: 9.54 g · Gewinde-Länge: 9 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innengewinde: PG13.5 · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
PG13.5
Gehäuse-Besonderheiten:
verschraubbar | mit Zugentlastung
Innengewinde:
PG13.5
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
KVPG13GR
Typ (Hersteller-Typ):
KVPG13GR
Ausführung (allgemein):
PG-Gewinde
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12 mm
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
9.54 g
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg13,5, KVPG13GR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,42*
Lager 102
58
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
58
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,51*
€ 31,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.