Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVPG13GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung PG13.5 PG13.5 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S599991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVPG13GR
EAN/GTIN:
     4016139156033
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
9.54 g
Herst.-Teilenr.:
KVPG13GR
Halogenfrei:
Nein
Bohrungs-Ø:
12 mm
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG13.5
Innengewinde:
PG13.5
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,42*
1 Tag
58
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,51*
€ 31,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.