| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1521359-BP Herst.-Nr.: EB-BAR2 EAN/GTIN: 4016139155319 |
| |
|
| | |
| Block EB-BAR2 Querverbinder für 2 EasyB Module EB-BAR2
Querverbinder für 2 EasyB Module
Notwendiges Zubehör für BLOCK EasyB Module
Querverbinder zur Verteilung der 24 V/DC-Spannung an alle kontaktierten EasyB Module. Max. Länge 24 mm für bis zu 2 kontaktierte Module.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit: max. 80 A
Weitere Informationen: | | Marke: | Block | Produkt-Art: | Querverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block, EB-BAR2, zubehör für netzteil, ersatzteil für netzteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,84* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,74* | € 2,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,08* | € 3,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|