Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Block EB-BAR41 Querverbinder für 41 EasyB Module EB-BAR41
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1521369-BP
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
EB-BAR41
EAN/GTIN:
4016139155401
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Schutzschalter
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Block EB-BAR41 Querverbinder für 41 EasyB Module EB-BAR41
Querverbinder für 41 EasyB Module
Notwendiges Zubehör für BLOCK EasyB Module
Querverbinder zur Verteilung der 24 Vd/DC-Spannung an alle kontaktierten EasyB Module.
Max. Länge 492 mm für bis zu 41 kontaktierte Module.
Technische Daten:
Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit: max. 80 A
Weitere Informationen:
Marke:
Block
Produkt-Art:
Querverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
... >
13 - Messtechnik
>
Mess-Zubehör
>
Sonstiges Messzubehör
Weitere Suchbegriffe:
block schutzschalter
,
schutzschalter
,
Block
,
EB-BAR41
,
zubehör für netzteil
,
ersatzteil für netzteil
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 11,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,70*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,40*
€ 13,35*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block EB-2724-010-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 1 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-010-0
ab € 22,45*
Sonstiges
Block EB-2724-020-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 2 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-020-0
ab € 18,69*
Sonstiges
Block EB-2724-030-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 3 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-030-0
ab € 19,25*
Sonstiges
Block EB-2724-040-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 4 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-040-0
ab € 19,10*
Sonstiges
Block EB-2724-060-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-060-0
ab € 19,64*
Sonstiges
Block EB-2724-100-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 10 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
EB-2724-100-0
ab € 20,77*
Sonstiges
Block EB-BAR2 Querverbinder für 2 EasyB Module EB-BAR2
Block Transformatoren
EB-BAR2
ab € 1,52*
Sonstiges
Block EB-BAR3 Querverbinder für 3 EasyB Module EB-BAR3
Block Transformatoren
EB-BAR3
ab € 2,11*
Sonstiges
Block EB-BAR5 Querverbinder für 5 EasyB Module EB-BAR5
Block Transformatoren
EB-BAR5
ab € 2,58*
Sonstiges
Block EB-BAR7 Querverbinder für 7 EasyB Module EB-BAR7
Block Transformatoren
EB-BAR7
ab € 2,88*
Sonstiges
Block EB-COV Schutz gegen ungewolltes Berühren der seitlichen Kontakte EB-COV
Block Transformatoren
EB-COV
ab € 4,11*
Sonstiges
Block EB-GND4 Potenzialsammelklemme 4 x 10 A EB-GND4
Block Transformatoren
EB-GND4
ab € 9,40*
Sonstiges
Block EB-GND8 Potenzialsammelklemme 8 x 10 A EB-GND8
Block Transformatoren
EB-GND8
ab € 10,42*
Sonstiges
Block EB-PMM Potenzialverteiler zum rechtsseitigen Anreihen EB-PMM
Block Transformatoren
EB-PMM
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen