Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01701.032000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 32 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522024-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01701.032000
EAN/GTIN:
     4086500086962
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Mersen 01701.032000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 32 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsätze

mit Kennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: Kennfarbe schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
32 A
Sicherungsgröße:
D02
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, 04086500086962, 02050004746389, 2050004746389, Mersen, 01701.032000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
410
10
€ 6,40*
ab € 0,58*
€ 0,82*
2 Tage
880
1
€ 4,95*
ab € 0,543*
€ 0,853*
15 Tage
3022
50
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 0,93*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,02*
Lager 102
387
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.