| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1522046-BP Herst.-Nr.: 01706.004000 EAN/GTIN: 4086500010707 |
| |
|
| | |
| Mersen 01706.004000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 4 A
NEOZED-Passeinsatz
Technische Daten: Herstellerfarbe: Braun · Nennstrom: 4 A · Sicherungsgröße: D02
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Braun | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Sicherungsgröße: | D02 | Nennstrom: | 4 A | Produkt-Art: | Neozed-Passeinsatz | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004746358, 04086500010707, 2050004746358, Mersen, 01706.004000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2049* | € 0,3449* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,22* | € 0,37* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,30* | € 0,44* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|