Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01712.000200 Schraubkappe Sicherungsgröße = D03 100 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522058-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01712.000200
EAN/GTIN:
     4086500011377
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
schraubkappen
Mersen 01712.000200 Schraubkappe Sicherungsgröße = D03 100 A 400 V

NEOZED-Schraubkappe

Porzellan

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 100 A · Sicherungsgröße: D03 · Weitere technische Daten: Gewinde M30x2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
100 A
Sicherungsgröße:
D03
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Schraubkappe
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 04086500011377, 02050004746334, 2050004746334, Mersen, 01712.000200
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 16,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 14,38*
€ 20,15*
14 Tage
21
10
€ 6,99*
ab € 17,37*
€ 20,65*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 15,36*
€ 21,61*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 31,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.