Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 00597.002700 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 2 A 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522070-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     00597.002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii
Mersen 00597.002700 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 2 A 500 V

D-Sicherungseinsätze mit Kennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Sicherungsgröße: DII · Weitere technische Daten: Kennfarbe rosa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
DII
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
Diazed-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 2050004746174, Mersen, 00597.002700, Z219718M, 377-0437
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
5
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,62*
2 Tage
253
5
€ 4,95*
ab € 0,4481*
€ 0,7381*
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,81*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.