Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01657.020000 D-Schraub-Passeinsatz Sicherungsgröße = DII 20 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522087-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01657.020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Mersen 01657.020000 D-Schraub-Passeinsatz Sicherungsgröße = DII 20 A 500 V 1 St.

D-Schraub-Passeinsatz

Für Diazed-Sicherungen.

Technische Daten:
Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 20 A · Sicherungsgröße: DII · Weitere technische Daten: Kennfarbe blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
DII
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
D-Schraub-Passeinsatz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2050004745788, Mersen, 01657.020000, D201253M, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.