Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01658.050000 D-Schraub-Passeinsatz Sicherungsgröße = DIII 50 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522090-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01658.050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Mersen 01658.050000 D-Schraub-Passeinsatz Sicherungsgröße = DIII 50 A 500 V 1 St.

D-Schraub-Passeinsatz

Für Diazed-Sicherungen.

Technische Daten:
Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 50 A · Sicherungsgröße: DIII · Weitere technische Daten: Kennfarbe weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
DIII
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
D-Schraub-Passeinsatz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2050004746396, Mersen, 01658.050000, E211512M, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.