Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 00591.000200 D-Schraubkappe Sicherungsgröße = DIII 63 A 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522095-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     00591.000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherungsschraubkappen diii
sicherung schraubkappe
D-Schraubkappen


D-Schraubkappen in Porzellan-Ausführung mit Prüfloch.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Produkt-Art: D-Schraubkappe · Sicherungsgröße: DIII · Weitere technische Daten: Gewinde E27

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
DIII
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
D-Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: 2050004745979, Mersen, 00591.000200, R217641L
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1059
1
€ 6,40*
ab € 0,96*
€ 1,51*
3 Tage
385
1
€ 4,95*
ab € 1,1617*
€ 1,8217*
1 Tag
55
1
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,91*
1
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.