Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 650024635M-SET Laser-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1523578-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     650024635M-SET
EAN/GTIN:
     4007368096207
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 650024635M-SET Laser-Wasserwaage

BMI Torpedo-3 Laserwasserwaage

Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug
Robustes Alugehäuse
Haftmagnete in der Messfläche

Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug im robusten Alugehäuse. In der Messfläche sind Haftmagnete angebracht. Einfach in der Anwendung.

Technische Daten:
Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium Druckguss · Reichweite (max.): 30 m · Weitere technische Daten: Genauigkeit: +/- 6 mm/20 m

Lieferumfang:
Laserwasserwaage
Inkl. Batterien (Typ AAA)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium Druckguss
Typ (Hersteller-Typ):
650024635M-SET
Reichweite (max.):
30 m
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Positionierlaser, Punktlaser, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, laser wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04007368096207, BMI, 650024635M-SET, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 276,26*
€ 304,37*
1
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 329,04*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 301,97*
€ 356,91*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 433,15*
€ 502,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.