Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 650024635M-SET Laser-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S523461
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     650024635M-SET
EAN/GTIN:
     4007368096207
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug im robusten Alugehäuse. In der Messfläche sind Haftmagnete angebracht. Einfach in der Anwendung.
Features:
Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug
Robustes Alugehäuse
Haftmagnete in der Messfläche
Lieferumfang:
Laserwasserwaage
Inkl. Batterien (Typ AAA)
Weitere Informationen:
Typ:
650024635M-SET
Material:
Aluminium Druckguss
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
30 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 274,02*
€ 306,00*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 267,37*
€ 327,59*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 320,85*
€ 379,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.