Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1524028 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524028-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524028
EAN/GTIN:
     4016139156644
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
TRU COMPONENTS 1524028 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.

Neon Signallampe


Leuchtfarben Grün

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Drähte · Bauform (Blende): Rund · Blenden-Ø: 9.80 mm · Einbau-Durchmesser: 9.50 mm · Einbautiefe: 36 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Grün,Weiß · Industrieware: Nein · Lebensdauer: 25000 h · Leuchtfarben: Grün · Länge (Anschlussdrähte): 200 mm · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch Snap In · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Lebensdauer:
25000 h
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün | weiß
Anschluss:
Drähte
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch Snap In
Typ (Hersteller-Typ):
1524028
Einbautiefe:
36 mm
Länge (Anschlussdrähte):
200 mm
Einbau-Durchmesser:
9.50 mm
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Blenden-Ø:
9.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, meldelampe grün, 02050004719826, 04016139156644, TRU COMPONENTS, 1524028, lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,21*
Lager 102
503
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,22*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 2,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.