Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS S-KSK 1 KB Klemmeinsatz (L x B x H) 47 x 30 x 19 mm 1525530, 1525529 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525533-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     S-KSK 1 KB
EAN/GTIN:
     8595568919656
Suchbegriffe:
KOPOS
S-KSK 1 KB
Klemme für Dosen KSK80 und KSK100

Geeignet für Abzweigdose KSK 80 und KSK 100. Abzweigklemmleiste mit 5 getrennten Klemmen. Jede einzelne Klemme kann 4 Leiter 1,5 - 2,5 mm² oder 3 Leiter 4 mm² aufnehmen. Einfache Montage am Dosenboden. Geeignet für eine Spannung bis max. 500 V. Geprüft nach der Norm ČSN EN 60998-1.

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Inhalt: 1 St. · Passend für: 1525530,1525529 · Produkt-Art: Klemmeinsatz · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 30 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
KOPOS
Passend für (Modell Schalterdosen):
1525530 | 1525529
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Klemmeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9489*
€ 2,7689*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,01*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,15*
7 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 25,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.