Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack KOPOS S-KSK 1KB Klemmeinsatz (L x B x H) 47 x 30 x 19mm 1525530, 1525529 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151978
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     S-KSK 1 KB
EAN/GTIN:
     8595568919656
Suchbegriffe:
5er
Pack
KOPOS
S-KSK
5er Pack KOPOS S-KSK 1KB Klemmeinsatz (L x B x H) 47 x 30 x 19mm 1525530, 1525529 1St./Pack

Kategorie: Klemmeinsatz
Flammwidrig bis: 850 °C
Inhalt: 1 St.
Passend für: 1525530 + 1525529
Breite: 30 mm
Höhe: 19 mm
Produkt-Art: Klemmeinsatz
Länge (Tiefe): 47 mm
Hersteller-Nr.: S-KSK1KB
EAN: 8595568919656
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
Bruttogewicht: 0.015 kg
dokumentenecht: nein
Händigkeit: beidhändig
Kappenmodell: nein
Kugeldurchmesser: 0.7 mm
Marke: Pilot
Material: Kunststoff
Mine versenkbar: ja
Minensystem: BLS-FR5-S3
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: blau
Schreibfarbe: blau
Stiftart: Tintenroller
Strichbreite: 0,4 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: S-KSK 1 KB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9489*
€ 2,7689*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,01*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,15*
Lager 1039
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 25,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.