Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schnurschalter Schwarz 2 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526575-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     98001c410
EAN/GTIN:
     4016139164298
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
tru components schnurschalter
TRU COMPONENTS Schnurschalter Schwarz 2 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Schnurschalter

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): 155 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polycarbonat
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
98001c410
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 98001c410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,52*
Lager 102
480
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.