Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 98001c410 Schnurschalter Schwarz 2 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154056
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     98001c410
EAN/GTIN:
     4016139164298
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
tru components schnurschalter
TRU COMPONENTS 98001c410 Schnurschalter Schwarz 2 x Aus/Ein 2A 1St.

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polycarbonat
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Höhe: 35 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 155 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: 98001c410
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Schnurschalter
Länge (Tiefe): 32 mm
Hersteller-Nr.: 98001c410
EAN: 4016139164298
Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU, COMPONENTS, 98001c410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,52*
1 Tag
480
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.