Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31058 LEGO® CREATOR Dinosaurier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526710-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     31058
EAN/GTIN:
     5702015867535
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
31058 LEGO® CREATOR Dinosaurier

LEGO® Creator Dinosaurier

Viel Spaß mit dem fantastischen T-Rex in den Farben Dunkelgrün und Beige. Der Dinosaurier besitzt leuchtend orange Augen, bewegliche Gelenke, einen beweglichen Kopf, große Klauen und ein aufklappbares Maul mit spitzen Zähnen. Ebenfalls enthalten sind die Überreste der letzten Mahlzeit des Dinos – und zwar in Gestalt eines Brustkorbs zum Zusammenbauen. Du kannst aus dem 3-in-1-Modell im LEGO® Creator Set „Dinosaurier“ auch einen Triceratops oder einen Pterodactylus entstehen lassen.

Ausstattung:
Enthält das 3-in-1-Modell eines T-Rex mit leuchtend orangen Augen, beweglichen Gelenken, einem beweglichen Kopf, großen Klauen und einem aufklappbaren Maul mit spitzen Zähnen. Ebenfalls enthalten sind die Überreste der letzten Mahlzeit des Dinos – und zwar in Gestalt eines Brustkorbs zum Zusammenbauen.
Achte auf die authentische Musterung in Dunkelgrün und Beige.
Stampfe mit diesem furchterregenden T-Rex durch die Straßen.
Bewege die Arme, Beine, den Schwanz und den Kopf des T-Rex und öffne sein Maul, damit die scharfen Zähne zum Vorschein kommen.
Lässt sich in andere Dinosaurier umbauen.
Dieses Set enthält mehr als 170 Teile und bietet Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren ein altersgerechtes Bau- und Spielerlebnis.
3-in-1-Modell: Lässt sich in einen Triceratops oder Pterodactylus umbauen.
Der T-Rex ist 11 cm groß.
Der Triceratops ist 9 cm groß.
Der Pterodactylus ist 4 cm hoch, 18 cm lang und 25 cm breit.

Technische Daten:
Altersklasse: 7 - 12 Jahre · Ausführung (allgemein): Dinosaurier · LEGO Teile: 174 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Creator
LEGO Teile:
174
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Dinosaurier
Altersklasse:
7 - 12 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® CREATOR
Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, 31058, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 13,70*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 9,49*
€ 13,70*
€ 6,78*
ab € 9,50*
€ 13,80*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.