| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S584971 Herst.-Nr.: 31058 EAN/GTIN: 5702015867535 |
| |
|
| | |
| Viel Spaß mit dem fantastischen T-Rex in den Farben Dunkelgrün und Beige. Der Dinosaurier besitzt leuchtend orange Augen, bewegliche Gelenke, einen beweglichen Kopf, große Klauen und ein aufklappbares Maul mit spitzen Zähnen. Ebenfalls enthalten sind die Überreste der letzten Mahlzeit des Dinos – und zwar in Gestalt eines Brustkorbs zum Zusammenbauen. Du kannst aus dem 3-in-1-Modell im LEGO® Creator Set „Dinosaurier“ auch einen Triceratops oder einen Pterodactylus entstehen lassen. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dinosaurier | Altersklasse: | 7 - 12 Jahre | LEGO Teile: | 174 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05702015867535, LEGO Creator, Legosteine, Lego |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,51* | € 12,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,44* | € 13,63* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,52* | € 13,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,33* | € 40,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|