Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13577 Flexrohr EN25 25 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528060-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13577
EAN/GTIN:
     4011150135777
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Heidemann 13577 Flexrohr EN25 25 m Schwarz 1 St.

Flexrohr EN25 25m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für mittlere Druckbeanspruchung und Schlagfestigkeit aus PVC-U, dunkelgrau,
Europa-Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit 750 N, Klassifizierung 3321 / VDE 0605 / DIN 61386, temperaturbeständig von -5° bis +60° C,
kurzzeitig bis 120° C.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 18.5 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 bis +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
18.5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN25
Druckfestigkeit:
750 N
Außen-Durchmesser:
25 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 bis +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 13577, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 33,66*
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 33,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.