Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680 W IP20 Countdown-Funktion, Timer-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528595-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016139165233
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Sygonix Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680 W IP20 Countdown-Funktion,Timer-Funktion

Digitale Wochenzeitschaltuhr

Ideal für täglich wiederkehrende Schaltaufgaben
Hintergrundbeleuchtung auch als Nachtlicht verwendbar
Großes, leicht ablesbares Display

Diese digitale Tages-Zeitschaltuhr ist ideal für täglich wiederkehrende Schaltaufgaben. Die Bedienung ist denkbar einfach.

Integrierte Hintergrundbeleuchtung
Durch die blaue Hintergrundbeleuchtung und dem großen Display, ist die Ablesbarkeit optimal gewährleistet. Zudem können Sie die Beleuchtung auch einfach als Nachtlicht verwenden.

Zufallsfunktion - Anwesenheit simulieren
In der Zufallsfunktion werden die eingestellten Ein-/Ausschaltzeiten um 4 bis 32 Minuten verzögert. Ideal, um Ihre Anwesenheit zu simulieren.

Ausstattung:
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 16 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 133 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion,Timer-Funktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP20 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell

Lieferumfang:
Wochen-Zeitschaltuhr,Aufklebersatz (Typenschilder),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 80 x 133 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
133 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Anzahl Schaltprogramme:
16
Schutzart:
IP20
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion | Timer-Funktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Schaltleistung (max.):
3680 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 15,84*
Lager 102
1176
1
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,85*
4
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,84*
8 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 21,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.