Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D SIMPLY Latex 1490 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11 EN 388, EN 13997:1999 ISO 13997:1999 CAT I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529059-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1490
EAN/GTIN:
     4005781149036
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
L+D SIMPLY Latex 1490 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11 EN 388,EN 13997:1999 ISO 13997:1999 CAT II 1 Paar

Feinstrickhandschuh SIMPLY Latex

Feinstrickhandschuh für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau.

Ausstattung:
Aus 100 % grünem Polyester · Nahtlos · Mit gecrinkelter, schwarzer Latex-Beschichtung · Atmungsaktiver Handrücken · Hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit · Hervorragender Nass- und Trockengriff · Perfekte Passform · Waschbar.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388,EN 13997:1999 · Größe (Handschuhe): 11 · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · ISO-Norm: ISO 13997:1999 · Material (Handfläche): Latex · Material (Handrücken): Polyester · Material (nur für Titel): Latex · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Marke:
L+D
Material (Handrücken):
Polyester
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Latex
Größe (Handschuhe):
11
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388 | EN 13997:1999
ISO-Norm:
ISO 13997:1999
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,81*
Lager 102
39
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,81*
8 Tage
39
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 3,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.