| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530928-BP Herst.-Nr.: 200535 EAN/GTIN: 4260405389865 |
| |
|
| | |
| Aerotec KSP 270 lang Druckluft-Ausblaspistole 10 bar
Aerotec Ausblaspistole KSP 270 lang
Ausstattung: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt · Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage NW 7,2 / 1/4" AG · Genau dosierbar · Material: Aluminium · 270 mm Verlängerung.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 0.17 kg · Luftverbrauch: 160 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Luftverbrauch: | 160 l/min | Gewicht: | 0.17 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,08* | € 20,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,79* | € 20,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 29,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,18* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|