Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec KSP 270 lang Druckluft-Ausblaspistole 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161371
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200535
EAN/GTIN:
     4260405389865
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aerotec KSP 270 lang Druckluft-Ausblaspistole 10 bar

Glasfaserverstärkter Kunststoff · Vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt · Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage NW 7,2 / 1/4" AG · Genau dosierbar · Material: Aluminium · 270 mm Verlängerung.

Kategorie: Druckluft-Ausblaspistole
Luftverbrauch: 160 l/min
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Gewicht: 0.17 kg
Anschluss: 1/4" (6,3 mm)
Produkt-Art: Druckluft-Ausblaspistole
Hersteller-Nr.: 200535
EAN: 4260405389865
Für Handymarke: Universall einsetzbar

Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 4260405389865, Aerotec, 200535, KSP 270 lang, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 20,93*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 20,94*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 29,39*
€ 3,50*
ab € 27,18*
€ 36,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.