Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor CNY17-1 DIP-6 Transistor mit Basis DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153371-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 17-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Vishay Optokoppler Phototransistor CNY17-1 DIP-6 Transistor mit Basis DC

Optokoppler

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.45 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 70 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 100 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 150 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 300 % · VCE Sättigung (max.): 300 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Transistor mit Basis
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
CNY17-1
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
100 mA
Kriechstrecke:
7 mm
Stromausgang/Kanal:
150 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
100 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
10 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
300 %
Abfallzeit:
5 µs
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.65 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
150 mW
Sperrspannung U(R):
6 V
Anstiegszeit:
5 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
70 V
VCE Sättigung (max.):
300 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Vishay, CNY 17-1, CNY17-1, 699-8152, optokoppler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,206*
Lager 102
190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,189*
€ 0,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CNY17-4.
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
H11A1
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.