Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPIND130AAMB Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533779-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     300130AAM
EAN/GTIN:
     4064161183275
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP Batteries GPIND130AAMB Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2 V 1 St.

Mignon-Akku Flat-Top 1300 mAh

Kapazität 1300 mAh
Flat-Top

Leistungsstarker Akku für Industrie und Hobby.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 25 g · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 14.4 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Ladestrom max. 650 mA · Dauerentladestrom 260 mA · Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.4 mm x 48 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPIND130AAMB
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku nimh 1300 mah, aa akku, nimh aa akku, GP Batteries, 300130AAM, GPIND130AAMB, Mignon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,72*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
6 Tage
45
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 18,18*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,24*
€ 24,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.