Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 96029C1109 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 75 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534166-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1109
EAN/GTIN:
     4016139184135
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
TOOLCRAFT 96029C1109 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 75 mm DIN ISO 8764

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1

Ergonomischer 2- Komponenten-Griff
S2-Stahl verchromt
Magnetische Spitze

Griff
Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff. Die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit.
Die Abrutschkante am Heftende sowie der sechseckförmige Griff, der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.

Klinge
Die Hochwertige S2 Stahl Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme.
Die duch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Kennzeichnung
Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtert das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Gewicht: 58 g · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 98 mm · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: S2-Stahl,PP · Material-Eigenschaft: magnetisch,verchromt · Schraubendreher-Besonderheiten: Schraubenmagnet,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
S2-Stahl | PP
Material-Eigenschaft:
magnetisch | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schraubenmagnet | Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
98 mm
Gewicht:
58 g
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1 x 75, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, TOOLCRAFT, 96029C1109, Werkstattschraubendreher, Werkstatt-Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
725
1
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,67*
3
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.