Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 27 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534172-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1120
EAN/GTIN:
     4016139184197
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TOOLCRAFT Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 27 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764 1 St.

Sechsrund-Schraubendreher T 27

Ergonomischer 2- Komponenten-Griff
S2-Stahl verchromt
Magnetische Spitze

Griff
Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff, die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit.
Die Abrutschkante am Heftende sowie der sechseckförmige Griff, der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.

Klinge
Die Hochwertige S2 Stahl Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme.
Die duch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Kennzeichnung
Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtert das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Gewicht: 95 g · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 110 mm · Größe (Schraubendreher): T 27 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: S2-Stahl,PP · Material-Eigenschaft: magnetisch,verchromt · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Schraubenmagnet,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material:
S2-Stahl | PP
Material-Eigenschaft:
magnetisch | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schraubenmagnet | Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 27
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
110 mm
Gewicht:
95 g
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 27, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, TOOLCRAFT, 96029C1120, Werkstattschraubendreher, Werkstattschraubenzieher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,17*
Lager 102
505
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.