Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534173-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1124
EAN/GTIN:
     4016139184203
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
TOOLCRAFT Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig

8tlg. T-Profil Werkstatt Schraubendreher-Satz

Ergonomischer 2- Komponenten-Griff
S2-Stahl verchromt
Magnetische Spitze
T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30

Griff
Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff, die kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der arbeit.
Die Abrutschkante am Heftende sowie der sechseckförmige Griff der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.

Klinge
Die Hochwertige S2 Stahl Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme.
Die duch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Aprutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Kennzeichnung
Die hilfreidche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtert das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): T6x75, 'T8x75, 'T10x75, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x150 · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm · Klingenlänge: 77 mm,102 mm,153 mm · Material: S2-Stahl,PP · Material-Eigenschaft: magnetisch,verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Schraubenmagnet,Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
T6x75,T8x75,T10x75,T15x100,T20x100,T25x100,T27x100,T30x150

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
S2-Stahl | PP
Material-Eigenschaft:
magnetisch | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schraubenmagnet | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
T6x75|ツ| 'T8x75|ツ| 'T10x75|ツ| T15x100|ツ| T20x100|ツ| T25x100|ツ| T27x100|ツ| T30x150
Klingen-Durchmesser:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Klingenlänge:
77 mm | 102 mm | 153 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 8 teilig, torx schraubendreher satz, toolcraft schraubendrehersatz, TOOLCRAFT, 96029C1124, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
188
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,42*
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 29,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.