Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534256-BP Herst.-Nr.: ZMGPB EAN/GTIN: 4015000438384 |
| |
|
| | |
| Pritt Klebeband-Abroller
Kleberoller Einweg mini 6 mm x 6 m
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 6 m x 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 6 m | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | Pritt | Typ (Hersteller-Typ): | ZMGPB | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,76* | € 2,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,77* | € 2,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,82* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,83* | € 2,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|