Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya HG Super Fine Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534869-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74514
EAN/GTIN:
     4950344745142
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Tamiya HG Super Fine Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 mm

SprayWork Airbrushpistole HG Super Fine 0.2 mm

Verchromte Ausführung: besonders langlebig
Double Action
0.2 mm Düsennadel

Für extrem präzises Arbeiten: Mit einer Linienstärke von unter 0.5 mm ist diese Pistole besonders gut für die Lackierung von Palstikmodellen (z.B. Tarnmuster auf 1/72 Flugmodellen etc.) geeignet. Der Farbbehälter ist nach dem Fließsystem gebaut und nimmt 3 ml Farbe auf. Dies macht die Spritpistole besonders leicht und flexibel zum arbeiten. Die Spritzpistole ist chrome-beschichtet was die Reinigung sehr erleichtert und besonders langlebig macht.

Ausstattung:
3 ml Farbbehälter · Spritzpistole mit Double Action Funktion · Linienstärke von unter 0.5 mm · Inkl. Schlauchanschluss für den Einsatz mit Kompressor.

Technische Daten:
Behälter-Inhalt: 3 ml · Düsen-Ø: 0,2 mm · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Modell-Name: HG Super Fine 0,2 mm · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrushpistole · Schlauchadapter für Kompressor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Tamiya
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
HG Super Fine
Modell-Name:
HG Super Fine 0|ツ|2 mm
Behälter-Inhalt:
3 ml
Düsen-Ø:
0|ツ|2 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: 04950344745142, Tamiya, 74514, HG Super Fine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 180,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 180,23*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 260,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.