Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507153-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1507153
EAN/GTIN:
     4016139144191
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2 cm (max) Schwarz

Schwenkbarer Multifunktions- Drehteller Ø 40 cm

Traggkraft bis max. 100 kg
Passend für Monitore mit einer max. Stellfläche von Ø 40 cm
Schwenkbar um 360°

360° schwenkbarer Multifunktions-Drehteller aus hochwertigem Kunststoff zum Unterstellen von elektronischen Geräten wie Monitore, Hifi- und Küchengeräte. Ermöglicht eine einfache Rotierung des aufgestellten Objektes. Für die Verwendung im Büro und im privaten Bereich geeignet.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 400 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 400 mm · Halter-Ausführung: Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 2 cm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: ABS Kunststoff · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37") · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Tiefe: 40 cm · Schwenkbereich (links): 360 ° · Schwenkbereich (rechts): 360 ° · Tragkraft (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 40 cm x 40 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
40 cm
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2") | 31|ツ|8 cm (12|ツ|5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 94|ツ|0 cm (37")
Höhen-Bereich:
2 cm (max)
Marke:
TOOLCRAFT
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
2 cm
Schwenkbereich (links):
360 °
Schwenkbereich (rechts):
360 °
Arbeitsflächen-Tiefe:
400 mm
Arbeitsflächen-Breite:
400 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
100 kg
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, toolcraft monitor-drehteller, tv drehständer, TOOLCRAFT, 1507153, Monitorständer, Monitor Staender, Bildschirmständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1052
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 17,35*
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 17,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.