Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ Beechcraft Bonanza (US Version) RC Motorflugmodell ARF 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538155-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     VQA136US
EAN/GTIN:
     4056534035120
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ Beechcraft Bonanza (US Version) RC Motorflugmodell ARF 1580 mm

Beechcraft Bonanza (US Version)

ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Funktionsfähige Landeklappen
Starres Fahrwerk

Seit über 60 Jahren wird die Beechcraft Bonanza gebaut und ist damit das meistgebaute Reise- und Geschäftsflugzeug weltweit. Bei der Modellumsetzung haben wir bewusst auf ein V-Leitwerk verzichtet, um einfaches Handling zu gewährleisten. Ein elegantes, sehr gut fliegendes Modell.

Ausstattung:
Fertig bespannt wie abgebildet
2-tlg. Tragfläche mit stabiler Alurohrsteckung
Inkl. Räder, Anlenkungen, Kleinteile

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Beechcraft Bonanza (US Version) · Gewicht: 3200 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1170 mm · Spannweite (Details): 1580 mm · Startmasse: 3.700 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1170 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Ausführung (allgemein):
Beechcraft Bonanza (US Version)
Startmasse:
3.700 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1580 mm
Gewicht:
3200 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, VQA136US, Beechcraft Bonanza (US Version), Flugmodell, Motorflieger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 271,19*
€ 320,15*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 493,76*
€ 576,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C3170
ab € 78,89*
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,73*
Sonstiges
Master
C6559
ab € 32,24*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.