Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ Twin Otter Gelb RC Motorflugmodell ARF 1875 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538159-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     VQA138
EAN/GTIN:
     4056534035090
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ Twin Otter Gelb RC Motorflugmodell ARF 1875 mm

Twin Otter (gelb)

Fertig bespannt wie abgebildet
Funktionsfähige Landeklappen
Stabiles Fahrwerk

Der Twin Otter ist im Original ein STOL Flugzeug mit 19 Sitzplätzen. Es benötigt nur extrem kurze Start- und Landebahnen. Das Modell wurde dem Original nachempfunden und weist ebensolche Flugeigenschaften auf. Mit wenigen Handgriffen kann das Modell mit den optionalen Schwimmern ausgerüstet werden.

Ausstattung:
ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Twin Otter, Gelb · Gewicht: 3500 g · Herstellerfarbe: Gelb · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1390 mm · Spannweite (Details): 1875 mm · Startmasse: 4.100 kg · Steuerung: Höhe,Seite,Quer,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
1390 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Farbe:
gelb
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Ausführung (allgemein):
Twin Otter|ツ| Gelb
Steuerung:
Höhe | Seite | Quer | Motor
Startmasse:
4.100 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1875 mm
Gewicht:
3500 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, VQA138, Twin Otter, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,94*
Sonstiges
Master
C5185
ab € 7,87*
Sonstiges
Master
C4994
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.