Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner C612 Original Cyan 6000 Seiten 46507507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538383-BP
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507507
EAN/GTIN:
     5031713068396
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner C612 Original Cyan 6000 Seiten 46507507

OKI Tonerkassette C612 Original Cyan

Original OKI-Toner für konstante und optimale Druckqualität
Perfekte Abstimmung auf das OKI-Drucksystem

Original-OKI-Verbrauchsmaterialien werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt.

Beim Drucken mit OKI dreht sich alles darum, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ob für den Desktop oder die Arbeitsgruppe, egal wo sich Ihre OKI Druckgeräte befinden, die Geräte liefern mit Original-OKI-Verbrauchsmaterialien stets optimale Ergebnisse in S/W oder in Farbe.

OKI empfiehlt daher, dass Sie immer Original verwenden zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): C612N,C612DN,C612 · Passend für Geräte des Herstellers: OKI · Passend für die Modelle (Drucker): C 612 N,C 612 DN,C 612 · Seiten-Reichweite (Farbe): 6000 Seiten · Seitenreichweite max.: 6000 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für die Modelle:
C 612, C 612 DN, C 612 N
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
OKI
Seiten-Reichweite (Farbe):
6000 Seiten
Seitenreichweite max.:
6000 Seiten
Kurznummer:
C612
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
C 612 N | C 612 DN | C 612
Produkt-Art:
Toner

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 7,50*
ab € 160,66*
€ 188,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 160,94*
€ 189,46*
€ 1,95*
ab € 164,91*
€ 190,10*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 166,6695*
€ 190,6795*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 219,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46507305
€ 106,59*
Ähnlich
OKI
46507306
€ 105,03*
Ähnlich
OKI
46507307
€ 106,56*
Ähnlich
OKI
46507308
€ 74,74*
Ähnlich
OKI
46507505
€ 188,71*
Ähnlich
OKI
46507506
€ 187,41*
Ähnlich
OKI
46507508
€ 83,29*
Ähnlich
Ampertec
46507505
€ 163,53*
Ähnlich
Ampertec
46507506
€ 164,42*
Ähnlich
Ampertec
46507507
€ 166,39*
Ähnlich
Ampertec
46507508
€ 171,68*
Ähnlich
Ampertec
46507305
€ 91,13*
Ähnlich
Ampertec
46507307
€ 91,02*
Ähnlich
Ampertec
46507308
€ 79,98*
Ähnlich
Riensch & Held
DE1004
€ 61,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.