Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507307 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507307 Drucker-Trommel Original
OKI 46507307 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406083
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507307
EAN/GTIN:
     5031713068235
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C612
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Cyan
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Farbe)
30000 Seiten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 80,96*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 80,81*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 56,46*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 154,99*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,21*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 154,03*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 63,37*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 113,73*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 117,41*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 118,24*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,23*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,89*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 62,05*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 42,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.