Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E5A00121C Temperatursicherung 121 °C 16 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539767-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     780.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
eska temperatursicherung 16a
ESKA E5A00121C Temperatursicherung 121 °C 16 A 250 V/AC 1 St.

Temperatursicherung E5A00121C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: kurz/lang · Grenztemperatur: 235 °C · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 121 °C · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Typ (Hersteller-Typ):
E5A00121C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Nenn-Ansprechtemperatur:
121 °C
Grenztemperatur:
235 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 780.121, E5A00121C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,21*
Lager 102
4338
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,23*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.