Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ADW1205HLW Printrelais 5 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541144-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1205HLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Panasonic ADW1205HLW Printrelais 5 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

Leistungsrelais, Serie DW

Das DW-HL-Relais schaltet zuverlässig 25000 mal Einschaltströme von 117A bei 240V AC nach TV-8 Rating und Nennschaltleistungen bis 16A/277V AC. Durch die auf 15.8 mm reduzierte Bauhöhe eignet sich das Relais perfekt für die Gebäudeautomation sowie gleichermaßen für den „neuen“ Markt des IoT (Internet of Things) in Applikationen wie Smart Switches, Smart Sockets oder auch in Unterputzanwendungen. Durch seine kompakte Bauform mit (L x B x H) 24 x 10 x 15.8 mm und die geringe Spulenverlustleistung ist dieses Relais für viele Applikationen im den Bereichen batteriebetriebene Anwendungen, KNX–Applikationen sowie den sogenannten PDUs (Power Distribution Unit) geeignet.
Anwendungsgebiete: Bussystemen wie dem KNX Bus, modernen LED- und Halogensystemen, aber auch in Jalousiemotoren, Magnetventilen und anderen elektrischen Aggregaten usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.8 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Schaltleistung (max.): 4432 VA · Schaltspannung (max.): 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Spulenleistung: 400 mW · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 62.5 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 10 x 15.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.8 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
bistabil|ツ| 2 Spulen
Typ (Hersteller-Typ):
ADW1205HLW
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Spulenleistung:
400 mW
Widerstand (Spule):
62.5 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
277 V/AC
Schaltleistung (max.):
4432 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, panasonic steckrelais, steckrelais, Panasonic, ADW1205HLW, 134-7949, relais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,53*
100
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,64*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,59*
6 Tage
77
1
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.