Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ADW1205HLW Printrelais 5 V/DC 16A 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1205HLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Panasonic ADW1205HLW Printrelais 5 V/DC 16A 1 Schließer 1St.

Kategorie: Printrelais
Typ: ADW1205HLW
Nennspannung Spule: 5 V/DC
Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen
Widerstand (Spule): 62.5 ?
Spulenleistung: 400 mW
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: AgSnO2
Schaltspannung (max.): 277 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Max. Schaltleistung: 4432 VA
Anschluss: Print
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 15.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Länge (Tiefe): 24 mm
Hersteller-Nr.: ADW1205HLW
EAN: - - - - - - - - -
Einbaumaß: Z03

Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, panasonic steckrelais, steckrelais, Panasonic, ADW1205HLW, 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,53*
100
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,64*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,59*
Lager 1039
77
1
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.