Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SFY2-DC24V Panasonic Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer, 2 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541170-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY2-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsrelais SFY2-DC24V Panasonic Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer,2 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31 mm 1 St.

Sicherheitsrelais SFY

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Minimaler Platzbedarf, geringe Spulenverlustleistung und hoher Schaltstrom. Dichtes Relais nach RTIII. Gepoltes Drehankersystem ermöglicht eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie eine geringe Spulenverlustleistung von 670mW nominell und nur 241mW Halteleistung. Nominelle Schaltleistung von 6A bei 250VAC / 24 VDC. Das Relais hat eine Luft- und Kriechstrecke von ≥5,5mm und somit eine verstärkte Isolation zwischen den Kontakten sowie zwischen Spule und Lastkontakt auf.
Anwendungsgebiete: Sicherheitsmodule und Sicherheitssteuerungen, Automatisierungsgeräten, Maschinensteuerungen, Aufzüge, Rolltreppen, Not-Aus-Systeme, Bahntechnik, usw.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Betriebsspannung: 24 V/DC · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Produktabmessung, Breite: 28.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Schaltleistung (max.): 180 W,1500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31 mm
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Breite:
28.6 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Sensoren):
Print
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SFY2-DC24V
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
180 W | 1500 W
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Panasonic, SFY2-DC24V, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 22,83*
1
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 27,25*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 27,27*
1
€ 3,50*
ab € 32,63*
€ 43,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.