Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 864 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 864 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250
Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 864 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250
Artikel-Nr.:
     4502-34G9267
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY2-DC24V
EAN/GTIN:
     4099889422474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsrelais, SFY2-DC24V, PANASONIC Das SFY2-DC24V ist ein schlankes, kompaktes Sicherheitsrelais mit verbesserten Anti-Schock-Eigenschaften, was bedeutet, dass das Relais sicher in Umgebungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen, wie z. B. in Werkzeugmaschinen und anderen Fabrikanlagen, eingesetzt werden kann. Außerdem verfügt es über eine eingebaute LED, die den Entwurf und die Montage einer separaten LED-Schaltung überflüssig macht. Features * Schnelle Reaktionszeit wird erreicht * Der Kreislauf wird schnell geöffnet, um die Sicherheit zu gewährleisten * Hohe Stoßfestigkeit Anwendungen * Werkzeugmaschinen * Roboter * Sicherheits-PLCs
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Kontaktmaterial:
AgNi+Au
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
864 Ω
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Printrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 22,57*
1
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 26,92*
2 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 27,16*
1
€ 3,50*
ab € 33,08*
€ 44,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 451,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.