Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SFY3-DC12V Panasonic Betriebsspannung: 12 V/DC 3 Schließer, 1 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541171-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY3-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsrelais SFY3-DC12V Panasonic Betriebsspannung: 12 V/DC 3 Schließer,1 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31 mm 1 St.

Sicherheitsrelais SFY

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Minimaler Platzbedarf, geringe Spulenverlustleistung und hoher Schaltstrom. Dichtes Relais nach RTIII. Gepoltes Drehankersystem ermöglicht eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie eine geringe Spulenverlustleistung von 670mW nominell und nur 241mW Halteleistung. Nominelle Schaltleistung von 6A bei 250VAC / 24 VDC. Das Relais hat eine Luft- und Kriechstrecke von ≥5,5mm und somit eine verstärkte Isolation zwischen den Kontakten sowie zwischen Spule und Lastkontakt auf.
Anwendungsgebiete: Sicherheitsmodule und Sicherheitssteuerungen, Automatisierungsgeräten, Maschinensteuerungen, Aufzüge, Rolltreppen, Not-Aus-Systeme, Bahntechnik, usw.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Betriebsspannung: 12 V/DC · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 28.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Schaltleistung (max.): 180 W,1500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31 mm
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Breite:
28.6 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Sensoren):
Print
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SFY3-DC12V
Betriebsspannung:
12 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
180 W | 1500 W
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Panasonic, SFY3-DC12V, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 19,39*
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,85*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,96*
1
€ 3,50*
ab € 31,93*
€ 42,62*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 34,07*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.