Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sicherheitsrelais SFY3-DC12V Betriebsspannung: 12 V/DC 3 Schließer, 1 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164792
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY3-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Panasonic Sicherheitsrelais SFY3-DC12V Betriebsspannung: 12 V/DC 3 Schließer, 1 Öffner (B x H x T) 28.6 x 14.5 x 31mm 1St.

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Minimaler Platzbedarf, geringe Spulenverlustleistung und hoher Schaltstrom. Dichtes Relais nach RTIII. Gepoltes Drehankersystem ermöglicht eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie eine geringe Spulenverlustleistung von 670mW nominell und nur 241mW Halteleistung. Nominelle Schaltleistung von 6A bei 250VAC / 24 VDC. Das Relais hat eine Luft- und Kriechstrecke von ?5,5mm und somit eine verstärkte Isolation zwischen den Kontakten sowie zwischen Spule und Lastkontakt auf.
Anwendungsgebiete: Sicherheitsmodule und Sicherheitssteuerungen, Automatisierungsgeräten, Maschinensteuerungen, Aufzüge, Rolltreppen, Not-Aus-Systeme, Bahntechnik, usw.

Kategorie: Sicherheitsrelais
Typ: SFY3-DC12V
Anschluss: Print
Betriebsspannung: 12 V/DC
Kontaktart: 3 Schließer + 1 Öffner
Schaltspannung (max.): 30 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Max. Schaltleistung: 180 + 1500 VA
Länge (Tiefe): 31 mm
Breite: 28.6 mm
Höhe: 14.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherheitsrelais
Hersteller-Nr.: SFY3-DC12V
EAN: - - - - - - - - -
IP 44

Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Panasonic, SFY3-DC12V, Maschinensicherheit, Personenschutz, Sicherheitslichtbarriere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 19,39*
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,85*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,96*
1
€ 3,50*
ab € 31,93*
€ 42,62*
Lager 1039
14
1
€ 6,99*
ab € 34,07*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.