Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-X3CF-BLK XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541216-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-X3CF-BLK
EAN/GTIN:
     4049371811460
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
hicon xlr steckverbinder
Hicon HI-X3CF-BLK XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR Stecker

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Standard-Zugentlastung (für Kabel-Ø von 4 - 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile: Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabel-Ø auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird. Somit wird das Kabel geschont. Die Zugentlastungskraft ist trotzdem etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hicon
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
HI-X3CF-BLK
Typ (Hersteller-Typ):
HI-X3CF-BLK
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-X3CF-BLK
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,74*
Lager 102
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,76*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,17*
€ 41,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.