Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-X3CF-BLK XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S195981
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-X3CF-BLK
EAN/GTIN:
     4049371811460
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
hicon xlr steckverbinder
Die Standard-Zugentlastung (für Kabel-Ø von 4 - 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile: Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabel-Ø auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird. Somit wird das Kabel geschont. Die Zugentlastungskraft ist trotzdem etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen.
Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
HI-X3CF-BLK
Typ:
HI-X3CF-BLK
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Hicon
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,74*
1 Tag
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,76*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,17*
€ 41,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.