Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smog TL Kit 1 FN Lötrauchabsaugung 230 V 120 W 190 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542496-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91015699N
EAN/GTIN:
     4003019438730
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Weller Zero Smog TL Kit 1 FN Lötrauchabsaugung 230 V 120 W 190 m³/h

Zero Smog TL Kit 1 FN

Absauggerät mit flexiblem Absaugarm, Befestigungsschellen für den Arm, einem Fernschalter und 1 Trichterdüse

Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter F7
Aktivkohleschaum für effektive Gasreinigung
Einfacher Filterwechsel
Besonders große Filterfläche von 2,4 m² für längere Standzeiten
Variable Leistungsregelung
Elektronische Filterüberwachung und Filteralarm für zeitgerechten Filterwechsel
Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes EC-Gasgebläse
Schnelle, einfache und benutzerfreudliche Installation dank Easy-Click System
Absauggerät mit flexiblem Absaugarm, Absaugschlauch, Absperrventil mit Tischbefestigung, Fernschalter und Trichterdüse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geräusch-Entwicklung (max.): 50 dBa · Gewicht: 9 kg · Leistung (max.): 120 W · Luftdurchsatz: 190 m³/h · Produktabmessung, Breite: 333 mm · Produktabmessung, Höhe: 455 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 333 x 455 mm
Produktabmessung, Höhe:
455 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
333 mm
Marke:
Weller
Luftdurchsatz:
190 m³/h
Leistung (max.):
120 W
Betriebsspannung:
230 V
Geräusch-Entwicklung (max.):
50 dBa
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, Weller, FT91015699N, Zero Smog TL Kit 1 FN, 124-0173, Lötzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 904,48*
€ 982,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,08*
€ 1.026,82*
Frei Haus
ab € 938,32*
€ 1.041,98*
Frei Haus
ab € 1.003,81*
€ 1.118,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.193,06*
€ 1.259,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,05*
€ 1.498,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,90*
€ 1.492,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,64*
€ 1.459,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,41*
€ 1.422,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,06*
€ 1.419,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kit (ab € 1.193,06* pro Kit)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,31*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.