Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC Netzwerkkabel CAT 6a U/FTP 8 x 0.26 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543592-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC
EAN/GTIN:
     4250197642194
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Cordial CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC Netzwerkkabel CAT 6a U/FTP 8 x 0.26 mm² Orange Meterware

Netzwerkleitung Cat. 6A

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: FRNC · Kabel-Besonderheiten: Paarschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.26 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.26 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.26 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Paarschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Herst.-Teilenr.:
CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC
Typ (Hersteller-Typ):
CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,67*
Lager 102
100
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,68*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,61*
€ 23,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.