Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC Netzwerkkabel CAT 6a U/FTP 8 x 0.26mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S123051
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC
EAN/GTIN:
     4250197642194
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CCAT 6A INST-ORANGE 100 FRNC
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6a
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
Paarschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Schirmung:
U/FTP
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
FRNC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Querschnitt:
8 x 0.26 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.26 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,67*
2 Tage
100
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,68*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,61*
€ 23,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.